項目 | 運輸鼓 |
關閉 | 2" x 3/4" 接頭 |
顏色 | 黑色配白色上衣 |
墊片材料 | 良好 |
頭型 | 頭緊 |
內部Dia。 | 18.25“ |
內高 | 20“ |
材料 | 碳素鋼 |
厚度 | 1.5 / 0.9 / 1.5 mm |
聯合國評級流動性 | 1A1 / X1.2 / 300 |
體積 | 20加侖 |
船重(kg) | 11.7 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 內高 | 關閉 | 封閉類型 | 負載能力 | 外直徑。 | 總高度 | 厚度 | 體積 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ0501 | - | - | 螺栓環 | - | 14.25“ | 10.375“ | - | 5加侖 | 新台幣7,006元 | ||
CQ0503 | - | - | - | - | 14.25“ | 10.375“ | - | 5加侖 | 新台幣6,604元 | ||
CQ1603L | - | - | - | - | 14.25“ | 27.25“ | - | 16加侖 | 新台幣8,373元 | ||
CQ1602 | - | - | 螺栓環 | 440磅。 | 14.25“ | 27.125“ | - | 16加侖 | 新台幣8,800元 | ||
CQ2006 | - | - | 螺栓環 | 484磅。 | 18.75“ | 21.75“ | - | 20加侖 | 新台幣10,302元 | ||
CQ5508 | - | - | 螺栓環 | 947磅。 | 23“ | 34.5“ | - | 55加侖 | 新台幣14,037元 | ||
CQ1002L | - | - | 螺栓環 | 264磅。 | 14.25“ | 19“ | - | 10加侖 | 新台幣9,499元 |