項目 | 運輸鼓 |
封閉類型 | 螺栓環 |
顏色 | 黑色,白色封面 |
墊片材料 | EPDM |
測量 | 16/20 |
頭型 | 開頭 |
內部Dia。 | 22.5“ |
室內塗料 | 防銹劑 |
負載能力 | 947磅。 |
材料 | 碳素鋼 |
材料厚度 | 0.059“ |
外直徑。 | 23“ |
總高度 | 34.5“ |
包裝集團 | I,II和III有害物質 |
聯合國評級流動性 | 1A2 / Y1.5 / 175 |
聯合國評級穩固 | 1A2 / X430 / S |
體積 | 55加侖 |
容積 | 55加侖 |
船重(kg) | 30.15 |
船高(厘米) | 88.9 |
船長(厘米) | 63.5 |
船寬(厘米) | 63.5 |
HS代碼 | 7310100010 |
原產地 | US |
A. 帶封閉頭的桶用於儲存水等液體。 開口桶通常用於乾燥貨物,但也可用於液體。 開放式頭部(或帶蓋的開放式頂部)使您的產品很容易進出滾筒。 使用槓桿鎖或螺栓環閉合來固定用於開頭容器的完全可拆卸的蓋子。 頭緊的鼓有一個固定的頂部。
A.
A.
產品 | 型號 | 內高 | 關閉 | 封閉類型 | 負載能力 | 外直徑。 | 總高度 | 厚度 | 體積 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ0501 | - | - | 螺栓環 | - | 14.25“ | 10.375“ | - | 5加侖 | 新台幣6,014元 | ||
CQ0503 | - | - | - | - | 14.25“ | 10.375“ | - | 5加侖 | 新台幣5,668元 | ||
CQ1603L | - | - | - | - | 14.25“ | 27.25“ | - | 16加侖 | 新台幣7,219元 | ||
CQ1602 | - | - | 螺栓環 | 440磅。 | 14.25“ | 27.125“ | - | 16加侖 | 新台幣7,554元 | ||
CQ2006 | - | - | 螺栓環 | 484磅。 | 18.75“ | 21.75“ | - | 20加侖 | 新台幣9,721元 | ||
CQ1002L | - | - | 螺栓環 | 264磅。 | 14.25“ | 19“ | - | 10加侖 | 新台幣8,154元 | ||
CQ1602Q | - | - | 鎖環 | 440磅。 | 14.25“ | 27“ | - | 16加侖 | 新台幣7,764元 |