項目 | 鼓蓋 |
顏色 | 白色 |
結構 | 碳素鋼 |
類別 | 1.2mm |
船重(kg) | 2.97 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8309900000 |
原產地 | US |
型號 | 結構 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
P1409 | 碳素鋼 | 0.9mm | 新台幣3,550元 | |
P1412 | 碳素鋼 | 1.2mm | 新台幣3,670元 | |
P1812 | 碳素鋼 | 1.2mm | 新台幣3,688元 | |
P2212 | 碳素鋼 | 1.2mm | 新台幣4,400元 | |
P2212LKITT234 | 碳素鋼 | 1.2mm | 新台幣5,753元 | |
P2215 | 碳素鋼 | 1.5mm | 新台幣5,087元 | |
P2215LKITT234 | 碳素鋼 | 1.5mm | 新台幣6,164元 |