項目 | 運輸鼓 |
塞孔直徑 | 2“ NPT x 3/4”接頭 |
顏色 | 銀色 |
封面顏色 | 銀色 |
鼓材質 | 316不銹鋼 |
墊片材料 | 良好 |
測量 | 18/18/18 |
頭型 | 閉頭 |
內部Dia。 | 22.5“ |
材料厚度 | 1.2 / 1.2 / 1.2mm |
外直徑。 | 23“ |
總高度 | 34.25“ |
包裝集團 | I,II和III有害物質 |
聯合國評級流動性 | 1A1 / X1.8 / 300 |
容積 | 55加侖 |
船重(kg) | 21.6 |
船高(厘米) | 91.44 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 60.96 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ST3003-316 | 18.25“ | 18.75“ | 28.25“ | 新台幣81,236元 |