項目 | 浴室水龍頭 |
安培 | 2A |
主體材料 | 黃銅 |
連接尺寸 | 3機構/ 8“ |
連接類型 | 推入壓縮 |
完 | Chrome瀏覽器 |
流量 | 2.2加侖/分鐘 |
身高 | 10 1機構/ 4“ |
孔距 | 單孔 |
安裝類型 | 甲板 |
孔數 | 1 |
出水口類型 | 層 |
能量源 | 電池 |
傳感器範圍 | 1“到14” |
出水口長度 | 4 1機構/ 2“ |
類別 | 浴室水槽水龍頭 |
電壓 | 1.5V DC |
商品保修條款 | 3年 |
原產地 | 中國 |
產品 | 型號 | 傳感器範圍 | 安培 | 主體材料 | 出水口長度 | Temp.溫度Control控制 | 電壓 | 流量 | 手柄類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃FX 250.502.0000 | 4“到5” | 0.05 | - | 6.5“ | - | 6.75 | 1.5加侖/分鐘 | 免提 | 新台幣37,305元 | ||
EFX350.000.0000 | 4“到5” | 2.00A | 鋅壓鑄 | 4" | 沒有 | 6 VDC | 0.50 GPM | 與機身相同顏色 | 新台幣33,910元 | ||
EFX275.500.0000 | 4“到5” | 2.00A | 鋅壓鑄 | 5 7機構/ 32“ | 是 | 6 VDC | 0.50 GPM | 與機身相同顏色 | 新台幣43,825元 | ||
ETF700-4-P | 1“到14” | 2A | 黃銅 | 4 1機構/ 2“ | - | 120V交流 | 2.2加侖/分鐘 | - | 新台幣39,805元 | 詢價
| |
EFX250.000.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣35,804元 | 詢價
| |
EFX200.000.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣38,971元 | 詢價
| |
EFX200.002.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣38,384元 | 詢價
|