項目 | 浴室水龍頭 |
符合ADA | 是 |
安培 | 2.00A |
主體材料 | 鋅壓鑄 |
連線設定 | 3/8“壓縮 |
排水類型 | 與機身相同顏色 |
水龍頭操作 | 傳感器 |
流出口類型 | 層 |
流量 | 0.50 GPM |
綠色認證或其他認可 | 經水感認證 |
手柄類型 | 與機身相同顏色 |
身高 | 6 15機構/ 32“ |
安裝孔中心到中心 | 1" |
安裝類型 | 表面 |
把手數量 | 0 |
孔數 | 1 |
能量源 | 太陽能和電池供電 |
更換墨盒 | 是 |
住宅/商業 | 商鋪 |
傳感器範圍 | 4“到5” |
三方圈 | 直行 |
出水口長度 | 5 7機構/ 32“ |
Temp.溫度Control控制 | 是 |
閥門類型 | 壓縮 |
電壓 | 6 VDC |
船重(kg) | 1.68 |
產品 | 型號 | 傳感器範圍 | 安培 | 主體材料 | 出水口長度 | Temp.溫度Control控制 | 電壓 | 流量 | 手柄類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃FX 250.502.0000 | 4“到5” | 0.05 | - | 6.5“ | - | 6.75 | 1.5加侖/分鐘 | 免提 | 新台幣37,305元 | ||
EFX350.000.0000 | 4“到5” | 2.00A | 鋅壓鑄 | 4" | 沒有 | 6 VDC | 0.50 GPM | 與機身相同顏色 | 新台幣33,910元 | ||
EBF750-4 | 1“到14” | 2A | 黃銅 | 4 1機構/ 2“ | - | 1.5V DC | 2.2加侖/分鐘 | - | 新台幣40,519元 | 詢價
| |
ETF700-4-P | 1“到14” | 2A | 黃銅 | 4 1機構/ 2“ | - | 120V交流 | 2.2加侖/分鐘 | - | 新台幣39,805元 | 詢價
| |
EFX250.000.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣35,804元 | 詢價
| |
EFX200.000.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣38,971元 | 詢價
| |
EFX200.002.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣38,384元 | 詢價
|