項目 | 沖洗閥改裝套件 |
電池壽命 | 2年@ 4000沖洗/月 |
轉換 | 手動到自動 |
深度 | 4.25“ |
完 | Chrome瀏覽器 |
夾具類型 | 廁所/小便池 |
身高 | 3.375“ |
總長: | 6" |
安裝位置 | 側面,手柄上方 |
能量源 | (4)C電池 |
壓力範圍 | 25至80 psi |
傳感器範圍 | 26至32“ |
船重(kg) | 1.19 |
船高(厘米) | 23.37 |
船長(厘米) | 14.99 |
船寬(厘米) | 13.46 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 電池壽命 | 安裝位置 | 壓力範圍 | 傳感器範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EBV89AM | 3年@ 3000沖洗/月 | 側 | 15至100 psi | 8至54“ | 新台幣13,254元 |