項目 | 沖洗閥改裝套件 |
電池壽命 | 3年@ 3000沖洗/月 |
轉換 | 手動到自動 |
夾具類型 | 廁所/小便池 |
安裝位置 | 側 |
壓力範圍 | 15至100 psi |
傳感器範圍 | 8至54“ |
船重(kg) | 1.19 |
船高(厘米) | 21.34 |
船長(厘米) | 14.48 |
船寬(厘米) | 12.19 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | TW |
A.
答:是的,此改裝套件提供扳手和安裝工具,可以快速輕鬆地進行安裝。
答:這款仕龍 EBV89AM 改裝套件配備 4 顆電池,可連續運作。
答:它設計為側面安裝,以方便使用者使用。
產品 | 型號 | 電池壽命 | 安裝位置 | 壓力範圍 | 傳感器範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EBV200A | 2年@ 4000沖洗/月 | 側面,手柄上方 | 25至80 psi | 26至32“ | 新台幣15,280元 |