項目 | 砂帶磨床 |
交流電 | 9.1 |
皮帶尺寸 | 6 x 79英寸 |
皮帶錶傾斜角度(Deg。) | 0 |
圓盤直徑 | 6" |
光碟速度(RPM) | 3600 |
光盤表大小(英寸) | 6 |
圓盤工作台傾斜角度(Deg。) | 0 |
圓盤台傾斜角度(Deg。) | 0 |
集塵口尺寸(英寸) | 3-1/2 |
HP | 5 |
Hz | 50/60 |
總深度 | 39“ |
總高度 | 41“ |
總寬度 | 24“ |
段落 | 3 |
壓板尺寸(英寸) | 6 |
表材料 | 鐵件 |
工作檯面 | 14-1 / 2 x 6英寸 |
電壓 | 440 |
船重(kg) | 85.73 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 99.06 |
HS代碼 | 8466933050 |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
GI 150 2H | 新台幣162,477元 |