項目 | 90度彎頭 |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯 |
顏色 | 白/灰 |
連接類型 | 管x MNPT |
十六進制大小 | 7機構/ 16“ |
最大。 壓力 | 145 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | 23度至140度F |
管尺寸 | 3機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | SG |
產品 | 型號 | 連接類型 | 十六進制大小 | 項目 | 管道尺寸 | 莖外徑 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KQ2L10-99A | 插入式x燈管 | - | 插入式彎頭,90度 | - | 10mm | 10mm | 新台幣173元 | ||
KQ2L11-99A | Tube x插件 | - | 插入式彎頭,90度 | - | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 新台幣173元 | ||
KQ2L12-99A | 插入式x燈管 | - | 插入式彎頭,90度 | - | 12mm | 12mm | 新台幣193元 | ||
KQ2L13-99A | 插入式x燈管 | - | 插入式彎頭,90度 | - | - | 1機構/ 2“ | 新台幣192元 | ||
KQ2L01-33AS | 管x MNPT | 7機構/ 16“ | 90度彎頭 | 1機構/ 16“ | - | 1機構/ 8“ | 新台幣126元 | ||
KQ2L01-34AS | 管x MNPT | 7機構/ 16“ | 90度彎頭 | 1機構/ 8“ | - | 1機構/ 8“ | 新台幣112元 | ||
KQ2L01-35AS | 管x MNPT | 9機構/ 16“ | 90度彎頭 | 1機構/ 4“ | - | 1機構/ 8“ | 新台幣145元 |