項目 | 悶頭彎頭,90度 |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯 |
顏色 | 白/灰 |
連接類型 | 管x UNF |
十六進制大小 | 1" |
最大。 壓力 | 145 PSI |
管道尺寸 | 7 / 8-14 |
溫度。 範圍 | 23度至140度F |
管尺寸 | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.67 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | SG |
型號 | 連接類型 | 十六進制大小 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KQ2LE01-00A | 管x UNF | 11機構/ 16“ | 1 / 2-20 | 1機構/ 8“ | 新台幣391元 | |
KQ2LE03-00A | 管x UNF | 11機構/ 16“ | 1 / 2-20 | 5機構/ 32“ | 新台幣329元 | |
KQ2LE04-00A | 管x管 | 14mm | M12 x 1 | 4mm | 新台幣400元 | |
KQ2LE05-00A | 管x UNF | 11機構/ 16“ | 9 / 16-18 | 3機構/ 16“ | 新台幣394元 | |
KQ2LE06-00A | 管x管 | 17mm | M14 x 1 | 6mm | 新台幣478元 | |
KQ2LE07-00A | 管x管 | 11機構/ 16“ | 9 / 16-18 | 1機構/ 4“ | 新台幣393元 | |
KQ2LE08-00A | 管x管 | 17mm | M16 x 1 | 8mm | 新台幣497元 |