扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SMC閥門KQ2T06-02AS公分支三通6mm螺紋x管| AC6ZFN 36W758

SMC VALVES KQ2T06-02AS 外螺紋三通 6mm 螺紋 x 管

有現貨
貨號:AC6ZFN 型號:KQ2T06-02AS交叉編號:36W758

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$192 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目男裝三通
基本材料塑料
主體材料聚對苯二甲酸丁二醇酯
顏色白/灰
連接類型管x公BSPT
十六進制大小14mm
最大。 壓力145 PSI
管道尺寸1機構/ 4“
溫度。 範圍23度至140度F
管尺寸6mm

送貨信息:

船重(kg) 0.15
船高(厘米)1.27
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)15.24
HS代碼3917400090
原產地SG

產品型號

產品型號連接類型十六進制大小管道尺寸管尺寸價錢
SMC閥門KQ2T01-33AS公分支三通1/8英寸螺紋x管| AC6ZEN 36W735 KQ2T01-33AS管x MNPT x管7機構/ 16“1機構/ 16“1機構/ 8“新台幣205元
SMC閥門KQ2T01-34AS外螺紋三通1/8英寸x軟管| AC6ZEP 36W736 KQ2T01-34AS管x MNPT7機構/ 16“1機構/ 8“1機構/ 8“新台幣175元
SMC閥門KQ2T01-35AS公分支三通1/8英寸螺紋x管| AC6ZEQ 36W737 KQ2T01-35AS管x MNPT x管9機構/ 16“1機構/ 4“1機構/ 8“新台幣229元
SMC閥門KQ2T03-33AS公分支三通5/32英寸x軟管| AC6ZEV 36W741 KQ2T03-33AS管x MNPT7機構/ 16“1機構/ 16“5機構/ 32“新台幣265元
SMC閥門KQ2T03-34AS公分支三通5/32英寸x軟管| AC6ZEW 36W742 KQ2T03-34AS管x MNPT7機構/ 16“1機構/ 8“5機構/ 32“新台幣168元
SMC閥門KQ2T03-35AS公分支三通5/32英寸x軟管| AC6ZEX 36W743 KQ2T03-35AS管x MNPT9機構/ 16“1機構/ 4“5機構/ 32“新台幣219元
SMC閥門KQ2T04-01AS外螺紋三通4mm螺紋x管| AC6ZEZ 36W745 KQ2T04-01AS管x公BSPT-1機構/ 8“4mm新台幣179元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SMC VALVES KQ2T06-02AS 外螺紋三通 6mm 螺紋 x 管
新台幣192元 /單元