項目 | Y聯盟 |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯 |
顏色 | 白/灰 |
連接類型 | 管x管 |
最大。 壓力 | 145 PSI |
溫度。 範圍 | 23度至140度F |
管尺寸 | 3 / 16“x 1 / 4” |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | SG |
產品 | 型號 | 連接類型 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
KQ2U01-00A | 管x管 | 1機構/ 8“ | 新台幣232元 | ||
KQ2U01-03A | 管x管 | 1 / 8“x 5 / 32” | 新台幣256元 | ||
KQ2U01-07A | 管x管 | 1 / 8“x 1 / 4” | 新台幣321元 | ||
KQ2U03-00A | 管x管 | 5機構/ 32“ | 新台幣235元 | ||
KQ2U03-07A | 管x管 | 5 / 32“x 1 / 4” | 新台幣325元 | ||
KQ2U04-00A | 管x管 | 4mm | 新台幣237元 | ||
KQ2U04-06A | 管x管 | 4毫米×6毫米 | 新台幣239元 |