扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SMC閥門KQG2H08-00直聯5/32英寸或4mm 316不銹鋼| AA8NLW 19F720

SMC VALVES KQG2H08-00 直通接頭 5/32 英吋或 4mm 316 不鏽鋼

有現貨
貨號:AA8NLW 型號:KQG2H08-00交叉編號:19F720

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,988 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目直聯
基本材料金屬
主體材料316不銹鋼
連接類型管x管
最大。 壓力435 PSI
管道尺寸5機構/ 32“
溫度。 範圍23度至302度F
管尺寸5/32英寸或4毫米

送貨信息:

船高(厘米)2.29
船長(厘米)9.65
船寬(厘米)2.03
HS代碼7307290090
原產地JP

產品型號

產品型號基本材料主體材料顏色最大。 壓力溫度。 範圍管尺寸價錢
SMC閥門KQG2H04-00直聯5/16或8mm 316不銹鋼| AA8NLK 19F710 KQG2H04-00金屬316不銹鋼-435 PSI23度至302度F5/16英寸或8毫米新台幣1,570元
SMC閥門KQG2H06-00直聯6mm 316不銹鋼| AA8NLM 19F712 KQG2H06-00金屬316不銹鋼鐵件435 PSI23度至302度F6mm新台幣1,851元
SMC閥門KQG2H07-00直聯1/4英寸316不銹鋼| AA8NLR 19F716 KQG2H07-00金屬316不銹鋼-435 PSI23度至302度F1機構/ 4“新台幣1,016元
SMC閥門KQG2H10-00直聯10mm 316不銹鋼| AA8NMC 19F726 KQG2H10-00金屬316不銹鋼-435 PSI23度至302度F10mm新台幣3,190元
SMC閥門KQG2H11-00 3/8英寸直聯316不銹鋼| AA8NME 19F728 KQG2H11-00金屬316不銹鋼-435 PSI23度至302度F3機構/ 8“新台幣1,445元
SMC閥門KQG2H12-00直管接頭12mm 316不銹鋼| AA8NMH 19F731 KQG2H12-00金屬316不銹鋼-435 PSI23度至302度F12mm新台幣3,555元
SMC閥門KQG2H13-00直聯1/2英寸316不銹鋼| AA8NML 19F734 KQG2H13-00金屬316不銹鋼鐵件435 PSI23度至302度F1機構/ 2“新台幣1,962元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SMC VALVES KQG2H08-00 直通接頭 5/32 英吋或 4mm 316 不鏽鋼
新台幣1,988元 /單元