項目 | 直聯 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | 管x管 |
最大。 壓力 | 435 PSI |
溫度。 範圍 | 23度至302度F |
管尺寸 | 3機構/ 8“ |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | JP |
型號 | 基本材料 | 主體材料 | 顏色 | 最大。 壓力 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KQG2H04-00 | 金屬 | 316不銹鋼 | - | 435 PSI | 23度至302度F | 5/16英寸或8毫米 | 新台幣1,352元 | |
KQG2H06-00 | 金屬 | 316不銹鋼 | 鐵件 | 435 PSI | 23度至302度F | 6mm | 新台幣1,703元 | |
KQG2H07-00 | 金屬 | 316不銹鋼 | - | 435 PSI | 23度至302度F | 1機構/ 4“ | 新台幣907元 | |
KQG2H08-00 | 金屬 | 316不銹鋼 | - | 435 PSI | 23度至302度F | 5/32英寸或4毫米 | 新台幣1,733元 | |
KQG2H10-00 | 金屬 | 316不銹鋼 | - | 435 PSI | 23度至302度F | 10mm | 新台幣2,946元 | |
KQG2H12-00 | 金屬 | 316不銹鋼 | - | 435 PSI | 23度至302度F | 12mm | 新台幣3,222元 | |
KQG2H13-00 | 金屬 | 316不銹鋼 | 鐵件 | 435 PSI | 23度至302度F | 1機構/ 2“ | 新台幣1,614元 |