項目 | 90度彎頭 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | 管x R(PT) |
十六進制大小 | 14mm |
最大。 壓力 | 435 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | 23度至302度F |
管尺寸 | 5/16英寸或8毫米 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | JP |
型號 | 連接類型 | 十六進制大小 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KQG2L03-32 | 管x UNF | 8mm | 10-32 | 5/32英寸或4毫米 | 新台幣1,507元 | |
KQG2L03-N01S | 管x MNPT | 12mm | 1機構/ 8“ | 5/32英寸或4毫米 | 新台幣1,604元 | |
KQG2L03-N02S | 管x MNPT | 14mm | 1機構/ 4“ | 5/32英寸或4毫米 | 新台幣1,589元 | |
KQG2L04-M5 | 管x R(PT) | 8mm | M5 x 0.8 | 5/32英寸或4毫米 | 新台幣1,663元 | |
KQG2L06-01S | 管x R(PT) | 10mm | 1機構/ 8“ | 6mm | 新台幣1,834元 | |
KQG2L06-02S | 管x R(PT) | 14mm | 1機構/ 4“ | 6mm | 新台幣2,027元 | |
KQG2L06-M5 | 管x R(PT) | 8mm | M5 x 0.8 | 6mm | 新台幣1,958元 |