扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SMC SY3540-5LZ電磁閥1/8英寸24vdc | AF7RGK 22KD40

SMC VALVES SY3540-5LZ 電磁空氣控制閥 1/8 英寸 24vdc

有現貨
貨號:AF7RGK 型號:SY3540-5LZ交叉參考:22KD40

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,091 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電磁閥
空氣閥類型5路3位
環境溫度。 範圍14度至122度F
身材多種
中心位置關閉
CFM0.29
體積係數0.24
電氣連接帶引線的插頭連接器
總高度3機構/ 4“
總長度5"
總寬度1.5“
先導壓力30
管道尺寸1機構/ 8“
電源消耗功率0.4W
壓力範圍30至100 psi
轉移技術電磁閥
電壓24 VDC

送貨信息:

船重(kg) 0.07
船高(厘米)12.7
船長(厘米)3.81
船寬(厘米)1.91
HS代碼8481200060

產品型號

產品型號管道尺寸身材CFM電源消耗功率壓力範圍電壓體積係數電氣連接價錢
SMC閥門VQ2301-51電磁空氣控制閥3/8英寸24vdc | AF7RFW 22KD27 VQ2301-513機構/ 8“底座安裝2.61.0W30至100 psi24 VDC0.49插入新台幣6,561元
SMC VQ2401-51電磁空氣控制閥24vdc | AF7RFX 22KD28 VQ2401-51-底座安裝2.61.0W30至100 psi24 VDC0.49插入新台幣6,079元
SMC SY3340-5LZ電磁空氣控制閥24vdc | AF7RGH 22KD38 SY3340-5LZ-多種0.290.4W30至100 psi24 VDC0.19帶引線的插頭連接器新台幣6,143元
SMC SY3440-5LZ電磁閥1/8英寸24vdc | AF7RGJ 22KD39 SY3440-5LZ1機構/ 8“多種0.290.4W30至100 psi24 VDC0.24帶引線的插頭連接器新台幣5,786元
SMC SY5340-5LZ電磁空氣控制閥1/8英寸24vdc | AF7RGN 22KD43 SY5340-5LZ1機構/ 8“多種0.90.4W30至100 psi24 VDC0.47帶引線的插頭連接器新台幣6,228元
SMC SY5440-5LZ電磁閥1/8英寸24vdc | AF7RGP 22KD44 SY5440-5LZ1機構/ 8“多種0.90.4W30至100 psi24 VDC0.72帶引線的插頭連接器新台幣5,936元
SMC SY5540-5LZ電磁空氣控制閥24vdc | AF7RGQ 22KD45 SY5540-5LZ-多種0.90.4W30至100 psi24 VDC0.48帶引線的插頭連接器新台幣5,936元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SMC VALVES SY3540-5LZ 電磁空氣控制閥 1/8 英寸 24vdc
新台幣6,091元 /單元