項目 | 電磁閥 |
空氣閥類型 | 5路3位 |
環境溫度。 範圍 | 14度至122度F |
身材 | 底座安裝 |
中心位置 | 已提交 |
CFM | 2.6 |
體積係數 | 0.49 |
電氣連接 | 插入 |
總高度 | 3機構/ 4“ |
總長度 | 5" |
總寬度 | 2" |
先導壓力 | 30 |
電源消耗功率 | 1.0W |
壓力範圍 | 30至100 psi |
轉移技術 | 電磁閥 |
電壓 | 24 VDC |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 1.91 |
HS代碼 | 8481200060 |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 身材 | CFM | 電源消耗功率 | 壓力範圍 | 電壓 | 體積係數 | 電氣連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VQ2301-51 | 3機構/ 8“ | 底座安裝 | 2.6 | 1.0W | 30至100 psi | 24 VDC | 0.49 | 插入 | 新台幣6,561元 | ||
SY3340-5LZ | - | 多種 | 0.29 | 0.4W | 30至100 psi | 24 VDC | 0.19 | 帶引線的插頭連接器 | 新台幣6,143元 | ||
SY3440-5LZ | 1機構/ 8“ | 多種 | 0.29 | 0.4W | 30至100 psi | 24 VDC | 0.24 | 帶引線的插頭連接器 | 新台幣5,786元 | ||
SY3540-5LZ | 1機構/ 8“ | 多種 | 0.29 | 0.4W | 30至100 psi | 24 VDC | 0.24 | 帶引線的插頭連接器 | 新台幣6,091元 | ||
SY5340-5LZ | 1機構/ 8“ | 多種 | 0.9 | 0.4W | 30至100 psi | 24 VDC | 0.47 | 帶引線的插頭連接器 | 新台幣6,228元 | ||
SY5440-5LZ | 1機構/ 8“ | 多種 | 0.9 | 0.4W | 30至100 psi | 24 VDC | 0.72 | 帶引線的插頭連接器 | 新台幣5,936元 | ||
SY5540-5LZ | - | 多種 | 0.9 | 0.4W | 30至100 psi | 24 VDC | 0.48 | 帶引線的插頭連接器 | 新台幣5,936元 |