項目 | 電磁閥 |
執行器/回位 | 電磁閥/電磁閥 |
空氣閥類型 | 5路2位 |
環境溫度。 範圍 | 14度至122度F |
身材 | 多種 |
CFM | 0.9 |
體積係數 | 0.61 |
電氣連接 | DIN端子,帶連接器 |
總高度 | 1" |
總長度 | 5.5“ |
總寬度 | 2" |
先導口尺寸 | 1/8“ NPTF |
先導壓力 | 15 |
管道尺寸 | 1機構/ 8“ |
電源消耗功率 | 0.45W |
壓力範圍 | 15至100 psi |
轉移技術 | 電磁閥 |
電壓 | 24 VDC |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 0.51 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8481200060 |
產品 | 型號 | 總長度 | 執行器/回位 | 環境溫度。 範圍 | 總寬度 | 管道尺寸 | 電源消耗功率 | 壓力範圍 | 轉移技術 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VQ1101-51 | 5" | 電磁閥/彈簧 | 14度至122度F | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 1.0W | 22至100 psi | 電磁閥 | 新台幣3,895元 | ||
VQ1201-51 | 5" | 電磁閥/電磁閥 | 14度至122度F | 2" | 3機構/ 8“ | 1.0W | 15至100 psi | 電磁閥 | 新台幣5,781元 | ||
VQ2101-51 | 5" | 電磁閥/彈簧 | 14度至122度F | 1.5“ | - | 1.0W | 22至100 psi | 電磁閥 | 新台幣3,963元 | ||
VQ2201-51 | 5" | 電磁閥/電磁閥 | 14度至122度F | 2" | - | 1.0W | 15至100 psi | 電磁閥 | 新台幣5,965元 | ||
SY3140-5LZ | 3.5“ | 電磁閥/彈簧 | 14度至122度F | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 0.4W | 22至100 psi | 電磁閥 | 新台幣3,441元 | ||
SY3240-5LZ | 4.5“ | 電磁閥/電磁閥 | 14度至122度F | 1.5“ | - | 0.4W | 15至100 psi | 電磁閥 | 新台幣4,631元 | ||
SY5140-5LZ | 4" | 電磁閥/彈簧 | 14度至122度F | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 0.4W | 22至100 psi | 電磁閥 | 新台幣3,701元 |