扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SMC閥門VQ1101-51電磁空氣控制閥1/8英寸24vdc | AF7RFR 22KD23

SMC VALVES VQ1101-51 電磁空氣控制閥 1/8 英寸 24vdc

有現貨
貨號:AF7RFR 型號:VQ1101-51交叉參考:22KD23

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,810 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電磁閥
執行器/回位電磁閥/彈簧
空氣閥類型5路2位
環境溫度。 範圍14度至122度F
身材底座安裝
CFM0.72
體積係數0.21
電氣連接插入
總高度1機構/ 2“
總長度5"
總寬度1.5“
先導壓力22
管道尺寸1機構/ 8“
電源消耗功率1.0W
壓力範圍22至100 psi
轉移技術電磁閥
電壓24 VDC

送貨信息:

船重(kg) 0.07
船高(厘米)12.7
船長(厘米)3.81
船寬(厘米)1.27
HS代碼8481200060

產品型號

產品型號總長度執行器/回位環境溫度。 範圍總寬度管道尺寸電源消耗功率壓力範圍轉移技術價錢
SMC VQ1201-51電磁空氣控制閥3/8英寸24vdc | AF7RFT 22KD24 VQ1201-515"電磁閥/電磁閥14度至122度F2"3機構/ 8“1.0W15至100 psi電磁閥新台幣5,809元
SMC VQ2101-51電磁空氣控制閥24vdc | AF7RFU 22KD25 VQ2101-515"電磁閥/彈簧14度至122度F1.5“-1.0W22至100 psi電磁閥新台幣4,094元
SMC VQ2201-51電磁空氣控制閥24vdc | AF7RFV 22KD26 VQ2201-515"電磁閥/電磁閥14度至122度F2"-1.0W15至100 psi電磁閥新台幣6,117元
SMC SY3140-5LZ電磁閥1/8英寸24vdc | AF7RGF 22KD36 SY3140-5LZ3.5“電磁閥/彈簧14度至122度F1.5“1機構/ 8“0.4W22至100 psi電磁閥新台幣3,569元
SMC SY3240-5LZ電磁空氣控制閥24vdc | AF7RGG 22KD37 SY3240-5LZ4.5“電磁閥/電磁閥14度至122度F1.5“-0.4W15至100 psi電磁閥新台幣4,689元
SMC SY5140-5LZ電磁閥1/8英寸24vdc | AF7RGL 22KD41 SY5140-5LZ4"電磁閥/彈簧14度至122度F1.5“1機構/ 8“0.4W22至100 psi電磁閥新台幣3,409元
SMC SY5240-5LZ電磁空氣控制閥24vdc | AF7RGM 22KD42 SY5240-5LZ5.5“電磁閥/電磁閥14度至122度F1.5“-0.4W15至100 psi電磁閥新台幣4,918元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SMC VALVES VQ1101-51 電磁空氣控制閥 1/8 英寸 24vdc
新台幣3,810元 /單元