項目 | 電磁閥 |
執行器/回位 | 電磁閥/彈簧 |
空氣閥類型 | 5路2位 |
環境溫度。 範圍 | 14度至122度F |
身材 | 多種 |
CFM | 1.4 |
體積係數 | 0.58 |
電氣連接 | 帶引線的插頭連接器 |
總高度 | 1.25“ |
總長度 | 4.5“ |
總寬度 | 1.5“ |
先導壓力 | 22 |
管道尺寸 | 1機構/ 8“ |
電源消耗功率 | 0.4W |
壓力範圍 | 22至100 psi |
轉移技術 | 電磁閥 |
電壓 | 24 VDC |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 3.18 |
HS代碼 | 8481200060 |
產品 | 型號 | 總長度 | 執行器/回位 | 環境溫度。 範圍 | 總寬度 | 管道尺寸 | 電源消耗功率 | 壓力範圍 | 轉移技術 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VQ1101-51 | 5" | 電磁閥/彈簧 | 14度至122度F | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 1.0W | 22至100 psi | 電磁閥 | 新台幣3,810元 | ||
VQ1201-51 | 5" | 電磁閥/電磁閥 | 14度至122度F | 2" | 3機構/ 8“ | 1.0W | 15至100 psi | 電磁閥 | 新台幣5,809元 | ||
VQ2101-51 | 5" | 電磁閥/彈簧 | 14度至122度F | 1.5“ | - | 1.0W | 22至100 psi | 電磁閥 | 新台幣4,094元 | ||
VQ2201-51 | 5" | 電磁閥/電磁閥 | 14度至122度F | 2" | - | 1.0W | 15至100 psi | 電磁閥 | 新台幣6,117元 | ||
SY3140-5LZ | 3.5“ | 電磁閥/彈簧 | 14度至122度F | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 0.4W | 22至100 psi | 電磁閥 | 新台幣3,569元 | ||
SY3240-5LZ | 4.5“ | 電磁閥/電磁閥 | 14度至122度F | 1.5“ | - | 0.4W | 15至100 psi | 電磁閥 | 新台幣4,689元 | ||
SY5140-5LZ | 4" | 電磁閥/彈簧 | 14度至122度F | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 0.4W | 22至100 psi | 電磁閥 | 新台幣3,409元 |