扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SMC 閥門 VFS2110-3DZ 電磁空氣控制閥 0.9 3.4VA | AH6YMR 36LU02

SMC VALVES VFS2110-3DZ 電磁氣控閥 0.9 3.4VA

有現貨
貨號:AH6YMR 型號:VFS2110-3DZ交叉編號:36LU02

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,238 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電磁閥
執行器/回位電磁閥/彈簧
空氣閥類型5路2位
環境溫度。 範圍14度至122度F
身材底座安裝
中心位置已提交
CFM25.2
體積係數0.9
電氣連接鉛絲
常開/常閉常開/常閉
總高度1 37機構/ 64“
總長度7.156“
總寬度1 1機構/ 64“
改寫非鎖定推
先導壓力15
電源消耗功率3.4VA
壓力範圍15至150 psi
轉移技術電磁閥/彈簧
電壓110 VAC

送貨信息:

船重(kg) 0.19
船高(厘米)7.62
船長(厘米)20.32
船寬(厘米)7.62
原產地JP

產品型號

產品型號總長度執行器/回位環境溫度。 範圍總寬度管道尺寸電源消耗功率壓力範圍轉移技術價錢
SMC閥門VQ1101-51電磁空氣控制閥1/8英寸24vdc | AF7RFR 22KD23 VQ1101-515"電磁閥/彈簧14度至122度F1.5“1機構/ 8“1.0W22至100 psi電磁閥新台幣3,810元
SMC VQ1201-51電磁空氣控制閥3/8英寸24vdc | AF7RFT 22KD24 VQ1201-515"電磁閥/電磁閥14度至122度F2"3機構/ 8“1.0W15至100 psi電磁閥新台幣5,809元
SMC VQ2101-51電磁空氣控制閥24vdc | AF7RFU 22KD25 VQ2101-515"電磁閥/彈簧14度至122度F1.5“-1.0W22至100 psi電磁閥新台幣4,094元
SMC VQ2201-51電磁空氣控制閥24vdc | AF7RFV 22KD26 VQ2201-515"電磁閥/電磁閥14度至122度F2"-1.0W15至100 psi電磁閥新台幣6,117元
SMC SY3140-5LZ電磁閥1/8英寸24vdc | AF7RGF 22KD36 SY3140-5LZ3.5“電磁閥/彈簧14度至122度F1.5“1機構/ 8“0.4W22至100 psi電磁閥新台幣3,569元
SMC SY3240-5LZ電磁空氣控制閥24vdc | AF7RGG 22KD37 SY3240-5LZ4.5“電磁閥/電磁閥14度至122度F1.5“-0.4W15至100 psi電磁閥新台幣4,689元
SMC SY5140-5LZ電磁閥1/8英寸24vdc | AF7RGL 22KD41 SY5140-5LZ4"電磁閥/彈簧14度至122度F1.5“1機構/ 8“0.4W22至100 psi電磁閥新台幣3,409元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SMC VALVES VFS2110-3DZ 電磁氣控閥 0.9 3.4VA
新台幣5,238元 /單元