項目 | 電磁閥 |
執行器/回位 | 電磁閥/彈簧 |
空氣閥類型 | 5路2位 |
環境溫度。 範圍 | 14度至122度F |
身材 | 底座安裝 |
中心位置 | 已提交 |
CFM | 10.92 |
體積係數 | 0.39 |
電氣連接 | 鉛絲 |
常開/常閉 | 常開/常閉 |
總高度 | 1.5“ |
總長度 | 3 15機構/ 16“ |
總寬度 | 19機構/ 32“ |
改寫 | 非鎖定推 |
先導壓力 | 15 |
電源消耗功率 | 0.86VA |
壓力範圍 | 15至105 psi |
轉移技術 | 電磁閥/彈簧 |
電壓 | 110 VAC |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 2.54 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 總長度 | 執行器/回位 | 環境溫度。 範圍 | 總寬度 | 管道尺寸 | 電源消耗功率 | 壓力範圍 | 轉移技術 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VQ1101-51 | 5" | 電磁閥/彈簧 | 14度至122度F | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 1.0W | 22至100 psi | 電磁閥 | 新台幣3,810元 | ||
VQ1201-51 | 5" | 電磁閥/電磁閥 | 14度至122度F | 2" | 3機構/ 8“ | 1.0W | 15至100 psi | 電磁閥 | 新台幣5,809元 | ||
VQ2101-51 | 5" | 電磁閥/彈簧 | 14度至122度F | 1.5“ | - | 1.0W | 22至100 psi | 電磁閥 | 新台幣4,094元 | ||
VQ2201-51 | 5" | 電磁閥/電磁閥 | 14度至122度F | 2" | - | 1.0W | 15至100 psi | 電磁閥 | 新台幣6,117元 | ||
SY3140-5LZ | 3.5“ | 電磁閥/彈簧 | 14度至122度F | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 0.4W | 22至100 psi | 電磁閥 | 新台幣3,569元 | ||
SY3240-5LZ | 4.5“ | 電磁閥/電磁閥 | 14度至122度F | 1.5“ | - | 0.4W | 15至100 psi | 電磁閥 | 新台幣4,689元 | ||
SY5140-5LZ | 4" | 電磁閥/彈簧 | 14度至122度F | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 0.4W | 22至100 psi | 電磁閥 | 新台幣3,409元 |