項目 | 真空緩衝液 |
身高 | 83mm |
行程長度 | 20 mm |
溫度。 範圍 | -30至250攝氏度 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 9.14 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 8412909035 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
ZPB2J10-B5 | 51mm | 新台幣933元 | ||
ZPB2J20-B5 | 89mm | 新台幣1,144元 | ||
ZPB2J30-B5 | 99mm | 新台幣1,141元 | ||
ZPB2J50-B5 | 145mm | 新台幣1,614元 | ||
ZPB3J10-N01 | 86mm | 新台幣918元 | ||
ZPB3J30-N01 | 93mm | 新台幣1,739元 | ||
ZPB3J50-N01 | 138mm | 新台幣2,351元 |