項目 | 真空緩衝液 |
身高 | 86mm |
行程長度 | 10mm |
溫度。 範圍 | -30至250攝氏度 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 8412909035 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
ZPB2J10-B5 | 51mm | 新台幣911元 | ||
ZPB2J20-B5 | 89mm | 新台幣1,116元 | ||
ZPB2J30-B5 | 99mm | 新台幣1,113元 | ||
ZPB2J50-B5 | 145mm | 新台幣1,574元 | ||
ZPB3J20-N01 | 83mm | 新台幣1,619元 | ||
ZPB3J30-N01 | 93mm | 新台幣1,677元 | ||
ZPB3J50-N01 | 138mm | 新台幣2,294元 |