項目 | 真空緩衝液 |
身高 | 93mm |
行程長度 | 30mm |
溫度。 範圍 | -30至250攝氏度 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 8412909035 |
原產地 | JP |
型號 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|
ZPB2K10-B5 | 51mm | 新台幣1,011元 | |
ZPB2K20-B5 | 89mm | 新台幣1,541元 | |
ZPB2K30-B5 | 99mm | 新台幣1,732元 | |
ZPB2K50-B5 | 145mm | 新台幣1,979元 | |
ZPB3K10-N01 | 86mm | 新台幣1,388元 | |
ZPB3K20-N01 | 83mm | 新台幣1,912元 | |
ZPB3K50-N01 | 138mm | 新台幣2,520元 |