項目 | 真空緩衝液 |
身高 | 138mm |
行程長度 | 50mm |
溫度。 範圍 | -30至250攝氏度 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 14.22 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 8412909035 |
原產地 | JP |
型號 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|
ZPB2K10-B5 | 51mm | 新台幣1,037元 | |
ZPB2K20-B5 | 89mm | 新台幣1,579元 | |
ZPB2K30-B5 | 99mm | 新台幣1,775元 | |
ZPB2K50-B5 | 145mm | 新台幣2,028元 | |
ZPB3K10-N01 | 86mm | 新台幣1,388元 | |
ZPB3K20-N01 | 83mm | 新台幣1,959元 | |
ZPB3K30-N01 | 93mm | 新台幣2,259元 |