項目 | 鞍夾 |
墊片材料 | 布納N |
材料 | 球墨鑄鐵體 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 溫度 | 180F |
出口連接 | 1-1 / 2英寸(F)NPT |
出水管尺寸 | 1-1 / 2“ |
管道尺寸 | 4" |
所需孔尺寸 | 1-1 / 2“ |
活動行程 | 40 |
類別 | 不銹鋼單皮帶 |
船重(kg) | 2.23 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
型號 | 出口連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|
31500048006000 | 3/4“(F)NPT | 新台幣4,408元 | |
31500048008000 | 1“(F)NPT | 新台幣4,408元 | |
31500048010000 | 1-1 / 4英寸(F)NPT | 新台幣5,714元 | |
31500048014000 | 2“(F)NPT | 新台幣5,278元 |