項目 | 維修夾 |
螺栓材質 | 不銹鋼 |
螺栓尺寸 | 5機構/ 8“ |
墊片材料 | 丁腈 |
材料 | 球墨鑄鐵帶304不銹鋼錶帶 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
螺栓數 | 2 |
出口連接 | CC |
出水管尺寸 | 1-1 / 4“ |
外直徑。 | 12.75“到13.20” |
管道尺寸 | 12“ |
溫度。 範圍 | -20F到180F |
類別 | 服務鞍 |
船重(kg) | 2.84 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 34.29 |
船寬(厘米) | 41.91 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | US |
型號 | 項目 | 出口連接 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
31500013907000 CC | 維修夾 | CC | 1.31“到1.39” | 1" | 新台幣3,437元 | |
31500019207000 CC | 維修夾 | CC | 1.61“到1.92” | 1.5“ | 新台幣3,463元 | |
31500048009000 CC | 維修夾 | CC | 4.40“到4.80” | 4" | 新台幣3,424元 | |
31500048011000 CC | 維修夾 | CC | 4.40“到4.80” | 4" | 新台幣4,399元 | |
31500048013000 | 維修夾 | CC | 4.40“到4.80” | 4" | 新台幣4,445元 | |
不要IP | 維修夾 | IP | 5.94“到6.90” | 6" | 新台幣4,043元 | |
31500069007000 CC | 維修夾 | CC | 5.94“到6.90” | 6" | 新台幣3,975元 |