項目 | 管接頭 |
主體材料 | 球墨鑄鐵 |
螺栓材質 | 碳素鋼 |
螺栓尺寸 | 1 / 2“x 7” |
墊片材料 | 丁腈 |
總長: | 5" |
最大。 壓力 | 150 PSI |
螺栓數 | 2 |
管道尺寸 | 1" |
溫度。 範圍 | -20度至180度F |
真空等級 | 28“ |
船重(kg) | 1.42 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 21.08 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 7307193070 |
原產地 | US |
A. 該管接頭塗有環氧樹脂塗層以防腐蝕。
A. 150 磅/平方英寸。
型號 | 螺栓尺寸 | 總長: | 最大。 壓力 | 螺栓數 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41100008401003 | 1 / 2“x 7” | 4.5“ | 150 PSI | 2 | 1機構/ 2“ | 新台幣3,698元 | |
41100008410003 | 1 / 2“x 14” | 12“ | 150 PSI | 2 | 1機構/ 2“ | 新台幣8,705元 | |
41100010501003 | 1 / 2“x 7” | 4.5“ | 150 PSI | 2 | 3機構/ 4“ | 新台幣4,250元 | |
41100010510003 | 1 / 2“x 14” | 12“ | 150 PSI | 2 | 3機構/ 4“ | 新台幣9,486元 | |
41100013210003 | 1 / 2“x 14” | 12“ | 150 PSI | 2 | 1" | 新台幣9,494元 | |
41100019001003 | 1 / 2“x 7” | 5" | 150 PSI | 2 | 1.5“ | 新台幣5,582元 | |
41100019010003 | 1 / 2“x 14” | 12“ | 150 PSI | 2 | 1.5“ | 新台幣11,892元 |