項目 | 滑入式法蘭 |
主體材料 | 鍛造304不銹鋼 |
課程 | 300 |
連接類型 | 滑上 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 蒸汽壓力 | 300 PSI |
孔數 | 4 |
外直徑。 | 6.125“ |
管道尺寸 | 1.5“ |
船重(kg) | 2.68 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7307215000 |
原產地 | CN |
型號 | 主體材料 | 孔數 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S1034SO004N | 鍛造304不銹鋼 | 4 | 3.75“ | 1機構/ 2“ | 新台幣2,383元 | |
S1034SO010N | 鍛造304不銹鋼 | 4 | 4.875“ | 1" | 新台幣2,470元 | |
S1034SO012N | 鍛造304不銹鋼 | 4 | 5.25“ | 1.25“ | 新台幣3,761元 | |
S1034SO020N | 鍛造304不銹鋼 | 8 | 6.5“ | 2" | 新台幣4,150元 | |
S1034SO024N | 鍛造304不銹鋼 | 8 | 7.5“ | 2.5“ | 新台幣7,878元 | |
S1034SO030N | 鍛造304不銹鋼 | 8 | 8.25“ | 3" | 新台幣7,996元 | |
S1034SO040N | 鍛造304不銹鋼 | 8 | 9" | 4" | 新台幣11,077元 |