項目 | 滑入式法蘭 |
主體材料 | 鍛造304不銹鋼 |
課程 | 300 |
連接類型 | 滑上 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 蒸汽壓力 | 300 PSI |
孔數 | 8 |
外直徑。 | 8.25“ |
管道尺寸 | 3" |
船重(kg) | 6.57 |
船高(厘米) | 17.27 |
船長(厘米) | 21.84 |
船寬(厘米) | 21.34 |
HS代碼 | 7307215000 |
原產地 | CN |
型號 | 主體材料 | 孔數 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S1034SO004N | 鍛造304不銹鋼 | 4 | 3.75“ | 1機構/ 2“ | 新台幣2,379元 | |
S1034SO010N | 鍛造304不銹鋼 | 4 | 4.875“ | 1" | 新台幣2,733元 | |
S1034SO012N | 鍛造304不銹鋼 | 4 | 5.25“ | 1.25“ | 新台幣4,049元 | |
S1034SO014N | 鍛造304不銹鋼 | 4 | 6.125“ | 1.5“ | 新台幣4,281元 | |
S1034SO020N | 鍛造304不銹鋼 | 8 | 6.5“ | 2" | 新台幣4,502元 | |
S1034SO024N | 鍛造304不銹鋼 | 8 | 7.5“ | 2.5“ | 新台幣7,942元 | |
S1034SO040N | 鍛造304不銹鋼 | 8 | 9" | 4" | 新台幣11,564元 |