項目 | 焊接頸法蘭 |
主體材料 | 鍛造304不銹鋼 |
課程 | 300 |
連接類型 | 焊接 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 蒸汽壓力 | 300 PSI |
孔數 | 4 |
外直徑。 | 6.125“ |
管道尺寸 | 1.5“ |
船重(kg) | 3.31 |
船高(厘米) | 16.76 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | CN |
型號 | 主體材料 | 孔數 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S1034WN4004N | 鍛造304不銹鋼 | 4 | 3.75“ | 1機構/ 2“ | 新台幣3,030元 | |
S1034WN4006N | 鍛造304不銹鋼 | 8 | 4.625“ | 3機構/ 4“ | 新台幣3,149元 | |
S1034WN4020N | 鍛造304不銹鋼 | 8 | 6.5“ | 2" | 新台幣5,369元 | |
S1034WN4024N | 鍛造304不銹鋼 | 8 | 7.5“ | 2.5“ | 新台幣8,365元 | |
S1034WN4030N | 鍛造304不銹鋼 | 8 | 8.25“ | 3" | 新台幣8,855元 | |
S1034WN4040N | 鍛造304不銹鋼 | 8 | 10“ | 4" | 新台幣14,043元 | |
S1036WN4006N | 鍛造316不銹鋼 | 8 | 4.625“ | 3機構/ 4“ | 新台幣4,325元 |