項目 | 工會 |
主體材料 | 304不銹鋼 |
課程 | 150 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 蒸汽壓力 | 150 PSI |
外直徑。 | 5-51 / 64“ |
管道尺寸 | 4" |
船重(kg) | 3.96 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 主體材料 | 課程 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 最高 蒸汽壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3716U 004 | 316不銹鋼 | 150 | 承插焊 | 150 psi @ 150度F | 150 PSI | 1-39 / 64“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,712元 | ||
S3716U 012 | 316不銹鋼 | 150 | 承插焊 | 150 psi @ 150度F | 150 PSI | 2-11 / 16“ | 1.25“ | 新台幣4,880元 | ||
S3716U 014 | 316不銹鋼 | 150 | 承插焊 | 150 psi @ 150度F | 150 PSI | 3.031“ | 1.5“ | 新台幣6,050元 | ||
S4036U 001 | 316不銹鋼 | 3000 | 核不擴散條約 | 2915 psi @ 100度F | 2080 psi @ 400度F | 1-31 / 64“ | 1機構/ 8“ | 新台幣2,608元 | ||
S4036U 003 | 316不銹鋼 | 3000 | 核不擴散條約 | 2915 psi @ 100度F | 2080 psi @ 400度F | 1-21 / 32“ | 3機構/ 8“ | 新台幣2,163元 | ||
S4034U 001 | 304不銹鋼 | 3000 | 核不擴散條約 | 2915 psi @ 100度F | 1905 psi @ 400度F | 1-31 / 64“ | 1機構/ 8“ | 新台幣1,906元 |