扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SMITH-COOPER S4034U 001聯盟1/8英寸螺紋304不銹鋼| AC3KDX 2UA94

SMITH-COOPER S4034U 001 活接 1/8 英寸螺紋 304 不銹鋼

有現貨
貨號:AC3KDX 型號:S4034U 001交叉編號:2UA94

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,906 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目工會
主體材料304不銹鋼
課程3000
連接類型核不擴散條約
最大。 壓力2915 psi @ 100度F
最高 蒸汽壓力1905 psi @ 400度F
外直徑。1-31 / 64“
管道尺寸1機構/ 8“

送貨信息:

船重(kg) 0.25
船高(厘米)4.32
船長(厘米)4.32
船寬(厘米)4.32
HS代碼7307290090
原產地TW

產品型號

產品型號主體材料課程連接類型最大。 壓力最高 蒸汽壓力外直徑。管道尺寸價錢
SMITH-COOPER S3014U 040活接4英寸304不銹鋼150 Psi | AB2FVH 1LUH7 S3014U 040304不銹鋼150核不擴散條約300 PSI150 PSI5-51 / 64“4"新台幣20,422元
SMITH-COOPER S3716U 004聯盟1/2英寸套筒焊接316不銹鋼| AC3JJD 2TY68 S3716U 004316不銹鋼150承插焊150 psi @ 150度F150 PSI1-39 / 64“1機構/ 2“新台幣1,712元
SMITH-COOPER S3716U 012聯軸器1 1/4英寸套筒焊接316不銹鋼| AC3JJG 2TY71 S3716U 012316不銹鋼150承插焊150 psi @ 150度F150 PSI2-11 / 16“1.25“新台幣4,880元
SMITH-COOPER S3716U 014活接頭1 1/2英寸承插焊316不銹鋼| AC3JJH 2TY72 S3716U 014316不銹鋼150承插焊150 psi @ 150度F150 PSI3.031“1.5“新台幣6,050元
SMITH-COOPER S4036U 001聯盟1/8英寸螺紋316不銹鋼| AC3KBJ 2UA36 S4036U 001316不銹鋼3000核不擴散條約2915 psi @ 100度F2080 psi @ 400度F1-31 / 64“1機構/ 8“新台幣2,608元
SMITH-COOPER S4036U 003 3/8英寸螺紋316不銹鋼| AC3KBL 2UA38 S4036U 003316不銹鋼3000核不擴散條約2915 psi @ 100度F2080 psi @ 400度F1-21 / 32“3機構/ 8“新台幣2,163元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SMITH-COOPER S4034U 001 活接 1/8 英寸螺紋 304 不銹鋼
新台幣1,906元 /單元