扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SMITH-COOPER S3416HP002B 六角頭堵頭 1/4 英吋 316 不鏽鋼 3000 Psi | AB3ENG 1RTF9

SMITH-COOPER S3416HP002B 六角頭堵頭 1/4 英寸 316 不銹鋼 3000 Psi

有現貨
貨號:AB3ENG 型號:S3416HP002B交叉參考:1RTF9

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$198 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭塞
主體材料316不銹鋼
課程3000
連接類型多邊核不擴散條約
最大。 壓力3000 psi @ 100度F
最高 蒸汽壓力2810 psi @ 350度F
外直徑。47機構/ 64“
管道尺寸1機構/ 4“

送貨信息:

船重(kg) 0.02
船高(厘米)2.54
船長(厘米)13.72
船寬(厘米)7.11
HS代碼7307290090
原產地TW

產品型號

產品型號主體材料最大。 壓力最高 蒸汽壓力外直徑。管道尺寸價錢
SMITH-COOPER S3414HP002B六角頭塞子1/4英寸304不銹鋼3000 Psi | Pinkoi AB3EHH 1RRG6 S3414HP002B304不銹鋼2570 psi @ 100度F1965 psi @ 350度F5機構/ 8“1機構/ 4“新台幣130元
SMITH-COOPER S3414HP003B六角頭塞3/8英寸304不銹鋼3000 Psi | AB3EHK 1RRG8 S3414HP003B304不銹鋼2570 psi @ 100度F1965 psi @ 350度F11機構/ 16“3機構/ 8“新台幣215元
SMITH-COOPER S3414HP004B 六角頭塞 1/2 英寸 304 不銹鋼 3000 Psi | AB3EHM 1RRH1 S3414HP004B304不銹鋼2570 psi @ 100度F1965 psi @ 350度F59機構/ 64“1機構/ 2“新台幣266元
SMITH-COOPER S3414HP006B六角頭塞子3/4英寸304不銹鋼3000 Psi | Pinkoi AB3EHP 1RRH3 S3414HP006B304不銹鋼2570 psi @ 100度F1965 psi @ 350度F1-3 / 64“3機構/ 4“新台幣386元
SMITH-COOPER S3414HP014B六角頭塞子1 1/2英寸304不銹鋼3000 Psi | AB3EHW 1RRH9 S3414HP014B304不銹鋼2570 psi @ 100度F1965 psi @ 350度F2"1.5“新台幣1,096元
SMITH-COOPER S3414HP020B六角頭插頭2英寸304不銹鋼3000 Psi | Pinkoi AB3EHY 1RRJ2 S3414HP020B304不銹鋼2570 psi @ 100度F1965 psi @ 350度F2.5“2"新台幣1,852元
SMITH-COOPER S3414HP024B六角頭插頭2 1/2英寸304不銹鋼3000 Psi | AB3EHZ 1RRJ4 S3414HP024B304不銹鋼2570 psi @ 100度F1965 psi @ 350度F3"2.5“新台幣3,543元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SMITH-COOPER S3416HP002B 六角頭堵頭 1/4 英寸 316 不銹鋼 3000 Psi
新台幣198元 /單元