項目 | 彎頭,45度 |
主體材料 | 304不銹鋼 |
課程 | 3000 |
連接類型 | MNPT x FNPT |
最大。 壓力 | 2570 psi @ 100度F |
最高 蒸汽壓力 | 1965 psi @ 350度F |
外直徑。 | 1 13機構/ 16“ |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 7307225000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
S4034SE001 | 1" | 1機構/ 8“ | 新台幣1,354元 | ||
S4034SE002 | 1" | 1機構/ 4“ | 新台幣1,229元 |