項目 | 調整。 分隔闆卡車 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
鑄工直徑 | 4" |
腳輪材質 | 熱塑性橡膠 |
腳輪類型 | (2)旋轉,(2)制動旋轉 |
腳輪直徑 | 4" |
腳輪材質 | 熱塑性橡膠 |
腳輪類型 | (4)旋轉 |
腳輪寬度 | 1.25“ |
腳輪寬度 | 1.13“ |
顏色 | 黑色 |
甲板高度 | 7" |
甲板長度 | 32“ |
甲板材料 | 高密度聚乙烯 |
甲板寬度 | 20.5“ |
完 | 粉末塗層 |
框架材質 | 鐵件 |
包括手柄 | 是 |
手柄類型 | 可移動 |
負載能力 | 1500磅。 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 39“ |
總長度 | 35“ |
總寬度 | 20.5“ |
平台材質 | 熱塑性橡膠 |
船重(kg) | 25.16 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 83.82 |
船寬(厘米) | 55.88 |
HS代碼 | 8716805090 |