項目 | 折疊車平台車 |
腳輪配置 | (4)旋轉 |
腳輪直徑 | 4" |
腳輪寬度 | 1.25“ |
顏色 | 黑色 |
甲板高度 | 7" |
甲板長x寬 | 32英寸x 20-1 / 2英寸 |
甲板長度 | 32“ |
甲板材料 | 塑料 |
甲板寬度 | 20.5“ |
延伸長度 | 33.25“ |
完 | 粉末塗層 |
框架材質 | 鐵件 |
測量 | 12 |
手柄類型 | 可移動 |
負載能力 | 1500磅。 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 7" |
總長度 | 34.5“ |
總寬度 | 20.5“ |
船重(kg) | 18.74 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 83.82 |
船寬(厘米) | 55.88 |
HS代碼 | 8716805090 |