項目 | 液力偶合器乳頭 |
主體材料 | 鐵件 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
完 | 鋅 |
流量 | 3.8加侖/分鐘 |
鎖定機制 | 球 |
最大。 壓力 | 11,000 PSI |
工作溫度 範圍 | -40度至200度F |
密封材料 | 良好 |
密封類型 | 布納N |
關機 | 沒有 |
袖子材質 | 鐵件 |
螺紋尺寸 | 1 / 8“-27 |
UPC | 464480668257 |
閥門設計 | 閥芯 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 3.34 |
船長(厘米) | 11.11 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 7307995015 |
產品 | 型號 | 連接類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
PHN4-2M | 多邊核不擴散條約 | 新台幣481元 |