扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SNAP-TITE S71-3C16-16F耦合器本體1-11-1 / 2 1英寸本體316不銹鋼| AF6WHY 20LH16

SNAP-TITE S71-3C16-16F 耦合器主體 1-11-1/2 1 英寸主體 316 不銹鋼

有現貨
貨號:AF6WHY 型號:S71-3C16-16F交叉編號:20LH16

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$43,118 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目液壓連接器體
軸承材料316不銹鋼
主體材料316不銹鋼
身體尺寸1"
連接類型飛行動力系統
樸素
流量60加侖/分鐘
總長:3 21機構/ 64“
鎖定機制
最大。 壓力4000 PSI
工作溫度 範圍-40度至200度F
密封材料良好
關機
袖子材質316不銹鋼
螺紋尺寸1“ -11-1 / 2
閥門設計臉紅

送貨信息:

船重(kg) 1.28
船高(厘米)11.59
船長(厘米)18.42
船寬(厘米)13.34
HS代碼8481803090

產品型號

產品型號連接類型流量總長:最大。 壓力閥門設計價錢
SNAP-TITE SPHC16-16F耦合器本體1-11-1 / 2本體316不銹鋼| AF6WEE 20LG23 SPHC16-16F核不擴散條約25加侖/分鐘-4000 PSI閥芯新台幣11,269元
SNAP-TITE SVHC16-16F耦合器本體1-11-1 / 2 1英寸本體316不銹鋼| AF6WFX 20LG63 SVHC16-16F飛行動力系統35加侖/分鐘2 43機構/ 64“2000 PSI閥芯新台幣19,150元
SNAP-TITE SVHC16-16M耦合器本體1-11-1 / 2 1英寸本體316不銹鋼| AF6WFZ 20LG65 SVHC16-16M多邊核不擴散條約35加侖/分鐘3 7機構/ 32“2000 PSI閥芯新台幣21,992元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SNAP-TITE S71-3C16-16F 耦合器主體 1-11-1/2 1 英寸主體 316 不銹鋼
新台幣43,118元 /單元