項目 | 液壓連接器體 |
軸承材料 | 316不銹鋼 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
完 | 樸素 |
流量 | 25加侖/分鐘 |
鎖定機制 | 球 |
最大。 壓力 | 4000 PSI |
工作溫度 範圍 | -40度至200度F |
密封材料 | 良好 |
密封類型 | 布納N |
關機 | 沒有 |
袖子材質 | 316不銹鋼 |
螺紋尺寸 | 1“ -11-1 / 2 |
閥門設計 | 閥芯 |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 10.8 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 13.34 |
HS代碼 | 7307290090 |
產品 | 型號 | 連接類型 | 流量 | 總長: | 最大。 壓力 | 閥門設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVHC16-16F | 飛行動力系統 | 35加侖/分鐘 | 2 43機構/ 64“ | 2000 PSI | 閥芯 | 新台幣19,150元 | ||
SVHC16-16M | 多邊核不擴散條約 | 35加侖/分鐘 | 3 7機構/ 32“ | 2000 PSI | 閥芯 | 新台幣21,992元 | ||
S71-3C16-16F | 飛行動力系統 | 60加侖/分鐘 | 3 21機構/ 64“ | 4000 PSI | 臉紅 | 新台幣43,118元 |