項目 | 液壓連接器體 |
軸承材料 | 316不銹鋼 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | 多邊核不擴散條約 |
完 | 樸素 |
流量 | 5加侖/分鐘 |
鎖定機制 | 球 |
最大。 壓力 | 4000 PSI |
工作溫度 範圍 | -20度至375度F |
密封材料 | 維通 |
關機 | 是 |
袖子材質 | 316不銹鋼 |
螺紋尺寸 | 3 / 8“-18 |
閥門設計 | 閥芯 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 3.34 |
船長(厘米) | 11.11 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 8481803090 |
產品 | 型號 | 連接類型 | 流量 | 總長: | 最大。 壓力 | 工作溫度 範圍 | 密封材料 | 閥門設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHC6-6F | 飛行動力系統 | 7.2加侖/分鐘 | 1.5“ | 8000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣4,213元 | ||
SPHC6-6FV | 核不擴散條約 | 7.2加侖/分鐘 | - | 8000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣4,380元 | ||
SVEAC6-6F | 核不擴散條約 | 5加侖/分鐘 | - | 3000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣10,067元 | ||
SVHC6-6F | 飛行動力系統 | 5加侖/分鐘 | 1 29機構/ 32“ | 4000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣7,741元 | ||
SVHC6-6FV | 核不擴散條約 | 5加侖/分鐘 | - | 4000 PSI | -20度至375度F | 維通 | 閥芯 | 新台幣7,729元 | ||
SVHC6-6M | 多邊核不擴散條約 | 5加侖/分鐘 | 2 13機構/ 64“ | 4000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣7,494元 | ||
S71-3C6-6F | 飛行動力系統 | 12 GPM | 2 23機構/ 64“ | 5000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 臉紅 | 新台幣17,086元 |