項目 | 液力偶合器乳頭 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | 多邊核不擴散條約 |
完 | 樸素 |
流量 | 3.8加侖/分鐘 |
鎖定機制 | 球 |
最大。 壓力 | 5000 PSI |
工作溫度 範圍 | -40度至200度F |
密封材料 | 良好 |
關機 | 是 |
袖子材質 | 316不銹鋼 |
螺紋尺寸 | 1 / 4“-18 |
閥門設計 | 閥芯 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 3.34 |
船長(厘米) | 11.11 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 8481803090 |
產品 | 型號 | 連接類型 | 流量 | 總長: | 最大。 壓力 | 工作溫度 範圍 | 密封材料 | 閥門設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯賓4-4F | 核不擴散條約 | 14加侖/分鐘 | - | 3000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣1,573元 | ||
SPEAN4-4M | 多邊核不擴散條約 | 13加侖/分鐘 | - | 3000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣1,350元 | ||
SPHN4-4F | 飛行動力系統 | 3.8加侖/分鐘 | 1 21機構/ 64“ | 10,000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣1,070元 | ||
SPHN4-4M | 多邊核不擴散條約 | 7.2加侖/分鐘 | 25機構/ 32“ | 10,000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣1,170元 | ||
斯文4-4F | 飛行動力系統 | 3.8加侖/分鐘 | 1 39機構/ 64“ | 3000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣4,139元 | ||
SVEAN4-4FV | 核不擴散條約 | 3.8加侖/分鐘 | - | 3000 PSI | -20度至375度F | 維通 | 閥芯 | 新台幣4,984元 | ||
斯文4-4M | 多邊核不擴散條約 | 3.8加侖/分鐘 | 2 7機構/ 32“ | 3000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣4,881元 |