項目 | 動力鎖(R) |
螺栓尺寸 | M6 X 18 |
輪轂接觸壓力(PSI) | 17,466 |
鎖緊螺栓數量 | 7 |
外直徑。 | 2.362“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +0.0015“ |
總長度 | 1.217“ |
軸直徑 | 1.25“ |
軸直徑公差 | -0.0015“ |
傳遞推力(磅) | 11,282 |
傳遞扭矩(英尺-磅) | 589 |
承受溫度 | -22- 400 華氏度 |
船重(kg) | 0.46 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 9.14 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 8483308090 |
原產地 | JP |