項目 | 動力鎖(R) |
螺栓尺寸 | M8 X 22 |
輪轂接觸壓力(PSI) | 22,860 |
鎖緊螺栓數量 | 9 |
外直徑。 | 3.74“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +0.0018“ |
總長度 | 1.37“ |
軸直徑 | 2.437“ |
軸直徑公差 | -0.0018“ |
傳遞推力(磅) | 26,801 |
傳遞扭矩(英尺-磅) | 2728 |
承受溫度 | -22- 400 華氏度 |
船重(kg) | 1.02 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8483308090 |
原產地 | JP |