項目 | 液力偶合器乳頭 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | 多邊核不擴散條約 |
完 | 樸素 |
流量 | 14加侖/分鐘 |
鎖定機制 | 球 |
最大。 壓力 | 3750 PSI |
工作溫度 範圍 | -20度至375度F |
密封材料 | 維通 |
關機 | 是 |
袖子材質 | 316不銹鋼 |
螺紋尺寸 | 1 / 2“-14 |
閥門設計 | 閥芯 |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 3.34 |
船長(厘米) | 11.11 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 8481803090 |
產品 | 型號 | 連接類型 | 流量 | 總長: | 最大。 壓力 | 工作溫度 範圍 | 密封材料 | 閥門設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVHN8-8M | 多邊核不擴散條約 | 14加侖/分鐘 | 2 15機構/ 32“ | 3750 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣9,080元 | ||
SPHN8-8F | 飛行動力系統 | 14加侖/分鐘 | 1 23機構/ 32“ | 8000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣2,146元 | ||
SPHN8-8M | 多邊核不擴散條約 | 14加侖/分鐘 | 1 1機構/ 64“ | 8000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣2,197元 | ||
斯文8-8F | 核不擴散條約 | 14加侖/分鐘 | 2 3機構/ 32“ | 3000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣8,959元 | ||
斯文8-8M | 多邊核不擴散條約 | 14加侖/分鐘 | 2 15機構/ 32“ | 3000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣10,878元 | ||
SVHN8-8F | 飛行動力系統 | 14加侖/分鐘 | 1 63機構/ 64“ | 3750 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣6,904元 | ||
SVHN8-8FV | 核不擴散條約 | 14加侖/分鐘 | - | 3750 PSI | -20度至375度F | 維通 | 閥芯 | 新台幣7,693元 |