項目 | 液壓連接器體 |
軸承材料 | 440不銹鋼 |
主體材料 | 鐵件 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
完 | 鋅 |
流量 | 25加侖/分鐘 |
鎖定機制 | 球 |
最大。 壓力 | 3500 PSI |
工作溫度 範圍 | -20度至375度F |
密封材料 | 維通 |
關機 | 是 |
袖子材質 | 鐵件 |
螺紋尺寸 | 3 / 4“-14 |
UPC | 993317509444 |
閥門設計 | 閥芯 |
船重(kg) | 0.35 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 8481803090 |
產品 | 型號 | 連接類型 | 流量 | 總長: | 最大。 壓力 | 工作溫度 範圍 | 密封材料 | 閥門設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEAC12-12F | 核不擴散條約 | 3.8加侖/分鐘 | - | 2000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣2,729元 | ||
PHC12-12F | 核不擴散條約 | 240加侖/分鐘 | - | 9000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣1,928元 | ||
VEAC12-12F | 核不擴散條約 | 25加侖/分鐘 | 1 29機構/ 32“ | 2000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣3,649元 | ||
威科12-12M | 多邊核不擴散條約 | 25加侖/分鐘 | 2.875“ | 2000 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣4,225元 | ||
VHC12-12F | NPTF | 25加侖/分鐘 | 2 27機構/ 64“ | 3500 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣2,771元 | ||
VHC12-12M | 多邊核不擴散條約 | 25加侖/分鐘 | 2 57機構/ 64“ | 3500 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣3,098元 | ||
VIHC12-12F | NPTF | 25加侖/分鐘 | 2 27機構/ 64“ | 3500 PSI | -40度至200度F | 良好 | 閥芯 | 新台幣2,976元 |