項目 | 液壓連接器體 |
軸承材料 | 440不銹鋼 |
主體材料 | 鐵件 |
身體尺寸 | 2" |
連接類型 | NPT |
完 | 鋅 |
流量 | 180加侖/分鐘 |
總長: | 3 59機構/ 64“ |
鎖定機制 | 球 |
最大。 壓力 | 1500 PSI |
工作溫度 範圍 | -40度至200度F |
密封材料 | 良好 |
關機 | 是 |
袖子材質 | 鐵件 |
螺紋尺寸 | 2“ -11-1 / 2 |
閥門設計 | 閥芯 |
船重(kg) | 2.7 |
船高(厘米) | 10.8 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 13.34 |
HS代碼 | 8481803090 |
產品 | 型號 | 流量 | 總長: | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PHC32-32F | 240加侖/分鐘 | 2 31機構/ 64“ | 11,000 PSI | 新台幣11,998元 |