項目 | 液力偶合器乳頭 |
主體材料 | 鐵件 |
身體尺寸 | 3機構/ 4“ |
連接類型 | FSAE. |
完 | 鋅 |
流量 | 25加侖/分鐘 |
總長: | 2 51機構/ 64“ |
鎖定機制 | 球 |
最大。 壓力 | 3500 PSI |
工作溫度 範圍 | -40度至200度F |
密封材料 | 良好 |
關機 | 是 |
袖子材質 | 鐵件 |
螺紋尺寸 | 1-1 / 16“ -12 |
閥門設計 | 閥芯 |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 8481803090 |
型號 | 身體尺寸 | 連接類型 | 流量 | 總長: | 最大。 壓力 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHN12-12EM | 3機構/ 4“ | MSAE | 25加侖/分鐘 | 2 59機構/ 64“ | 3500 PSI | 1-1 / 16“ -12 | 新台幣2,946元 | |
VHN16-16EF | 1" | 基金會 | 35加侖/分鐘 | 2 53機構/ 64“ | 2000 PSI | 1-5 / 16“ -12 | 新台幣16,502元 | |
VHN4-4EM | 1機構/ 4“ | 基金會 | 3.8加侖/分鐘 | 2.031“ | 6500 PSI | 9 / 16“-18 | 新台幣1,261元 | |
VHN6-6EM | 3機構/ 8“ | 基金會 | 5加侖/分鐘 | 2.25“ | 4500 PSI | 9 / 16“-18 | 新台幣1,505元 | |
VHN8-8EF | 1機構/ 2“ | 基金會 | 14加侖/分鐘 | 2 3機構/ 32“ | 4000 PSI | 3 / 4“-16 | 新台幣1,712元 | |
VHN8-8EM | 1機構/ 2“ | 基金會 | 14加侖/分鐘 | 2 23機構/ 64“ | 4000 PSI | 3 / 4“-16 | 新台幣1,991元 |